Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Kreuzmeißel, DIN 6451, Form A, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Kreuzmeißel, DIN 6451, Form A, 200 mm
MATADOR Kreuzmeißel, DIN 6451, Form A, 200 mm
MATADOR Kreuzmeißel, DIN 6451, Form A, 200 mm
MATADOR Kreuzmeißel, DIN 6451, Form A, 200 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0715 0200
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0715 0200
EAN/GTIN:
     4040674123991
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeissel matador
kreuzmeißel
kreuzmeißel 200 mm
Kreuzmeißel

Für allgemeine und grobe Stemmarbeiten an Mauerwerk, Beton oder massivem Stein
Mit nachschleifbarer Schneide 47-52 HRC
Durchgehärtetes Arbeitsende
Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl
Ideal für das Reparieren weicher Werkstoffe
Induktiv vergüteter Sicherheitsschlagkopf
Blank geschliffene Arbeitsenden
Zum Abspanen von Metall
Für schmale Nuten oder Innenkanten
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl
Detailinformation 2:
Zum Abspanen von Metall, mit nachschleifbarer Schneide, durchgehärtetes Arbeitsende
Detailinformation 3:
Für schmale Nuten oder Innenkanten
Detailinformation 4:
Spezieller Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl / Schwarz lackiert
Detailinformation 5:
DIN 6451
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Schlagwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.