Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0719 9060 Herst.-Nr.: 0719 9060 EAN/GTIN: 4040674124332 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsatz Flachmeißel, Kreuzmeißel, Körner und Durchtreiber in einem Satz 6-teilig Inhalt: 0714 Flachmeißel 125 mm 0714 Flachmeißel 150 mm 0715 Kreuzmeißel 125 mm 0716 Durchtreiber 3 mm 0716 Durchtreiber 4 mm 0717 Körner 4 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Flachmeißel, Kreuzmeißel, Körner und Durchtreiber in einem Satz | Detailinformation 2: | Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl | Detailinformation 3: | Zum Austreiben oder Versenken von Verbindungselementen wie Nieten, Stifte oder Bolzen, zum Markieren von Bohrpunkten auf Metall-Oberflächen, zum Lochen von Blechen | Detailinformation 4: | Spezieller Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl / Schwarz lackiert | Detailinformation 5: | DIN 645 Form C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,14* | € 24,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 42,88* | € 56,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|