Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Elektrikerschere VDE, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Elektrikerschere VDE, 140 mm
MATADOR Elektrikerschere VDE, 140 mm
MATADOR Elektrikerschere VDE, 140 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0744 1001
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0744 1001
EAN/GTIN:
     4040674220874
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 140mm
elektrikerschere
Elektrikerschere VDE, 140 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Aus rostfreiem Edelstahl
Detailinformation 2:
Mit Einkerbung für Kabel und Drähte
Detailinformation 3:
Schneidet mühelos Kabel, Kabelummantelungen, Kabelbinder, Isolierband oder sogar Draht
Detailinformation 4:
INOX-Stahl, Härte 60 HRC
Weitere Suchbegriffe: Scheren und Schneiden, Scheren und Schneiden - Schneidwerkzeuge, Leitungsschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.