Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Metallsägebogen, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR Metallsägebogen, 250 mm
MATADOR Metallsägebogen, 250 mm
MATADOR Metallsägebogen, 250 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0787 0704
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0787 0704
EAN/GTIN:
     4040674126572
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen

Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide
Klinge aus rostfreiem Stahl, in Öl gehärtet uns angelassen
Schlagfester Griff mit Abgleitschutz
Mit Schutzkappe
VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 609000:2004
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide
Detailinformation 2:
Schlagfester Griff mit Abgleitschutz, mit Schutzkappe, Klinge aus rostfreiem Stahl, in Öl gehärtet
Detailinformation 3:
VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900:2004
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge, 250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 14,58*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,78*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.