Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
MATADOR Kabelschneider VDE, 160 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0829 1160
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0829 1160
EAN/GTIN:
     4040674222212
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelschneider VDE, 160 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Nachstellbares Schraubgelenk
Detailinformation 3:
Zum quetschfreien Abisolierenund Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 16 mm
Detailinformation 4:
C-45 Vergütungsstahl / Isoliert nach IEC 60900:2004
Weitere Suchbegriffe: Zangen, Zangen - Werkzeuge und Prüfgeräte, Kabelzangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,38*
€ 39,23*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 74,68*
€ 94,43*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.