| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-2076 0070 Herst.-Nr.: 2076 0070 EAN/GTIN: 4040674131125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher-Einsatz (Schlitz)
Für Schlitzschrauben Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Schlitzschrauben | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN ISO 238-1 Form B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, bit schlitz 1/4, bit (schlitz), schraubendrehereinsatz schlitz 1/4, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schlitz, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, 7 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |