Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, lang, 6,3 (1/4) 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, lang, 6,3 (1/4) 4,5 mm
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, lang, 6,3 (1/4) 4,5 mm
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, lang, 6,3 (1/4) 4,5 mm
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, lang, 6,3 (1/4) 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     2989-2081 0045
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     2081 0045
EAN/GTIN:
     4040674131378
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüssel-Einsatz

Für Außensechskantschrauben
Für Handbetätigung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Mit Sechskant-Profil
Mit MATADOR SmartDrive-Profil
Ideal für tiefliegende Verschraubungen
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für Außensechskantschrauben
Detailinformation 2:
Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit Sechskant-Profil
Detailinformation 3:
Ideal für tiefliegende Verschraubungen
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen
Detailinformation 5:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, stecknuss innen-torx, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, Sechskant, Innensechstkant, lang, 4, 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.