Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-2084 0002 Herst.-Nr.: 2084 0002 EAN/GTIN: 4040674225336 |
| |
|
| | |
| Adapter
Zur Aufnahme von Bits mit Sechskantschaft Mit Federklammer Mit Innensechskant nach DIN 3126 D 6,3 und Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 Zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen z. B. in Drehmomentschraubendrehern
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Zur Aufnahme von Bits mit Sechskantschaft | Detailinformation 2: | Mit Federklammer | Detailinformation 3: | Mit Innensechskant nach DIN 3126 D 6,3 und Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3123 / ISO 3316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, Umschaltknarre, Ratsche, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, Bitknarre, Bit-Umschaltknarre, Adapter, Bit, Bit-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,44* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,05* | € 4,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|