Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Verlängerung, schwenkbar, 10 (3/8) 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Verlängerung, schwenkbar, 10 (3/8) 75 mm
MATADOR Verlängerung, schwenkbar, 10 (3/8) 75 mm
MATADOR Verlängerung, schwenkbar, 10 (3/8) 75 mm
Artikel-Nr.:
     2989-3066 0001
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     3066 0001
EAN/GTIN:
     4040674157767
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8
Verlängerungen, schwenkbar

Für schlecht erreichbare Anwendungsbereiche, mit 8° Schwenkwinkel in beide Richtungen
Mit Kugelarretierung
Mit griffiger Kreuzrändelung
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für schlecht erreichbare Anwendungsbereiche, mit 8° Schwenkwinkel in beide Richtungen
Detailinformation 2:
Mir griffiger Kreuzrändelung, mit Kugelarretierung
Detailinformation 3:
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen
Detailinformation 5:
DIN 3123 / ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 75mm, Knarre, Umschaltknarre, Ratsche, 3/8 Zoll, 10 mm, Verlängerung, schwenkbar, Steckschlüsseleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.