| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-3081 0130 Herst.-Nr.: 3081 0130 EAN/GTIN: 4040674178199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Einsatz, lang
Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 Mit griffiger Kreuzrändelung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, Sechskant, Innensechskant, 6-kant, lang, 13 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |