| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-3083 0001 Herst.-Nr.: 3083 0001 EAN/GTIN: 4040674133013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vergrößerungsstück
Mit Kugelarretierung Mit griffiger Kreuzrändelung Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Vierkant nach DIN 3120 - C 10 und A 12,5 / ISO 1174
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Mit Kugelarretierung | Detailinformation 2: | Vierkant nach DIN 3120 - C 10 und A 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 3: | Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3123 / ISO 3316 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarre, Umschaltknarre, Ratsche, 3/8 Zoll, 10 mm, Vergrößerungstück, Steckschlüsseleinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |