Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Steckschlüsselsatz 6-kt., 12,5 (1/2) mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR Steckschlüsselsatz 6-kt., 12,5 (1/2) mm
MATADOR Steckschlüsselsatz 6-kt., 12,5 (1/2) mm
Artikel-Nr.:
     2989-4150 9120
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     4150 9120
EAN/GTIN:
     4040674219274
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Werkzeugsatz "Automotive" Im neuen MATADOR-Premium-Werkzeugkoffer 103-teilig Metrische Abmessungen Inhalt: 2061 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4") 2064 Gleitgriff 6,3 mm (1/4") 2065 Verlängerungen 6,3 mm (1/4"), 50 und 100 mm 2068 Kardangelenk 6,3 mm (1/4") 2073 Steckgriff 6,3 mm (1/4"), 150 mm 2075 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 2076 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4 - 5,5 - 7 x 32 mm 2077 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1 - PH 2 - PH 3 x 32 mm 2078 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant (Hex)3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm 2090 Steckschlüssel-Einsätze (Außen-TORX), 6,3 mm (1/4") E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 2092 Schraubendreher-Einsätze (Innen-TORX), 6,3 mm (1/4") T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm 3081 Steckschlüssel-Einsätze, lang Sechskant 14 - 16 - 18 - 20,8 mm 4061 Umschaltknarre 12,5 mm (1/2") 4065 Verlängerungen 12,5 mm (1/2"), 125 und 250 mm 4068 Kardangelenk 12,5 mm (1/2") 4075 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 4078 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 x 62 mm, 6 - 7 - 8 x 100 mm 4083 Vergrößerungsstück 12,5 (1/2) - 10 (3/8) 4090 Steckschlüssel-Einsätze (Außen-TORX), 12,5 mm (1/2") E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24 4092 Steckschlüssel-Einsätze (Innen-TORX), 12,5 mm (1/2") T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 62 mm, T30 - T40 - T45 x 100 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Alles Wichtige in 6,3 mm (1/4?) und 12,5 mm (1/2?)
Detailinformation 2:
Elegantes Design in schwarz mit grauen Verschlüssen, rutschfest durch Gumminoppen und stapelbar, ergonomischer und gummierter Handgriff für sicheren Transport, extra ausgeprägte Stellfüße für sicheren Stand, Schmutzabweisend, mit gelochter Zwischenplatte, sicheres EInrasten der Zwischenplatte für dauerhafte Werkzeuganordnung, leicht zu öffnendes Kopffach, formschöne und stabile Verschlüsse
Detailinformation 3:
Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, matador knarrenkasten, einhand knarrensatz, Steckschlüsselkasten, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Knarre, metrisch, Sechskant, 6-kant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
€ 4,90*
ab € 272,80*
€ 328,84*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 576,92*
€ 668,17*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,02*
€ 382,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.