Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Umschaltknarre, 20 (3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Umschaltknarre, 20 (3/4)
MATADOR Umschaltknarre, 20 (3/4)
MATADOR Umschaltknarre, 20 (3/4)
MATADOR Umschaltknarre, 20 (3/4)
MATADOR Umschaltknarre, 20 (3/4)
Artikel-Nr.:
     2989-5060 0001
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     5060 0001
EAN/GTIN:
     4040674172968
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Umschaltknarre (feinverzahnt)

Mit griffiger Metallschaltscheibe und feinverzahntem Getriebe (72 Zähne)
Besonders kraftvoll, 1.600 Nm Drehmoment
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Stiftsicherung
Vierkant nach DIN 3120 - A 20 / ISO 1174
Chrom Vanadium-Stahl, präzise geschmiedet
Ergonomischer Griff, auch mit zwei Händen bedienbar
Sehr kraftvoll durch 18 ineinandergreifende Zähne während des Kraftaufbaus
Feinverzahntes Hochleistungsgetriebe mit 72 Zähnen, nur 5° Schwenkwinkel
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Besonders kraftvoll, 1.600 Nm Drehmoment
Detailinformation 2:
Mit griffiger Metallscheibe und feinverzahntem Getriebe (72 Zähne), Vierkant nach DIN 3120 - A 20 / ISO 1174
Detailinformation 3:
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Stiftsicherung
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit
Detailinformation 5:
DIN 3122 / ISO 3315
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 3/4, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre matador, Ratsche, Knarre, 20 mm, 3/4 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.