| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-5062 0001 Herst.-Nr.: 5062 0001 EAN/GTIN: 4040674140387 |
| |
|
| | |
| Durchsteckknarre
Klassische Durchsteckknarre Solide verarbeitet, 36 Zähne Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Stiftsicherung Vierkant nach DIN 3120 - C 20 / ISO 1174 Verbindungsvierkant DIN 3120 - A 20 Chrom Vanadium-Stahl, präzise geschmiedet Ergonomischer Griff, auch mit zwei Händen bedienbar Sehr kraftvoll durch 18 ineinandergreifende Zähne während des Kraftaufbaus Feinverzahntes Hochleistungsgetriebe mit 72 Zähnen, nur 5° Schwenkwinkel
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Klassische Durchsteckknarre | Detailinformation 2: | Solide verarbeitet, 36 Zähne, Vierkant nach DIN 3120 - C 20 / ISO 1174, Verbindungsvierkant DIN 3120 - A 20 | Detailinformation 3: | Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Stiftsicherung | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | DIN 3122 / ISO 3315 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |