Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, 6-kt., 20 (3/4) 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, 6-kt., 20 (3/4) 33 mm
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, 6-kt., 20 (3/4) 33 mm
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, 6-kt., 20 (3/4) 33 mm
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, 6-kt., 20 (3/4) 33 mm
MATADOR Steckschlüssel-Einsatz, 6-kt., 20 (3/4) 33 mm
Artikel-Nr.:
     2989-5075 0330
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     5075 0330
EAN/GTIN:
     4040674225510
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174 Mit Sechskant-Profil Mit Stiftsicherung Mit MATADOR SmartDrive-Profil
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für Außensechskantschrauben
Detailinformation 2:
Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit Stiftsicherung, mit Sechskant-Profil
Detailinformation 3:
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen
Detailinformation 5:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/4 Zoll, 20 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 6-kant, metrisch, 33 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 15,33*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,57*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.