| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-6172 0010 Herst.-Nr.: 6172 0010 EAN/GTIN: 4040674143265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehmomentschlüssel ECO
Auslösender Drehmomentschlüssel für den semi-professionellen Bereich Auslösegenauigkeit ±3% vom eingestellten Skalenwert Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (daher nicht zum Lösen geeignet) Mit geriffeltem Stahlhandgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes Dauerhaft ablesbare Doppelskala durch Stahlprägung in N?m und n?kgs mit Feineinstellung Deutlich hörbare Auslösung Mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung und integrierter Hebelumschaltknarre Mit individueller Seriennummer und Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 In attraktiver SB-Verpackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Auslösender Drehmomentschlüssel für den semi-professionellen Bereich | Detailinformation 2: | Auslösegenauigkeit ±3% vom eingestellten Skalenwert, wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln, mit geriffeltem Stahlhandgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, dauerhaft ablesbare Doppelskala durch Stahlprägung in Nm und mkgs mit Feineinstellung, deutlich hörbare Auslösung, mit integrierter Hebelumschaltknarre, in attraktiver SB-Verpackung | Detailinformation 3: | Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (daher nicht zum Lösen geeignet) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 10-110 nm, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, 10 mm, 3/8 Zoll, 10-110 NM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |