| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-6188 0002 Herst.-Nr.: 6188 0002 EAN/GTIN: 4040674212794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsteck-Vierkant
Max. Belastung der Rechteckaufnahme 9x12: 6,3 (1/4) = 30 N?m, 10 (3/8) = 135 N?m, 12,5 (1/2) = 150 N?m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | MATADOR Schraubwerkzeuge, seit 1900 zertifizierter Erstlieferant der Automobilindustrie | Detailinformation 2: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 3: | Max. Belastung der Rechteckaufnahme 9x12: 6,3 (1/4) = 30 Nm, 10 (3/8) = 135 Nm, 12,5 (1/2) = 150 Nm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Einsteck-Vierkant, Vierkant, Einsteck, 9x12 mm, 10 mm, 3/8 Zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |