| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-6188 0005 Herst.-Nr.: 6188 0005 EAN/GTIN: 4040674212824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsteck-Vierkant
Max. Belastung der Rechteckaufnahme 14x18: 12,5 (1/2) = 340 N?m, 20 (3/4) = 400 N?m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | MATADOR Schraubwerkzeuge, seit 1900 zertifizierter Erstlieferant der Automobilindustrie | Detailinformation 2: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 3: | Max. Belastung der Rechteckaufnahme 14x18: 12,5 (1/2) = 340 Nm, 20 (3/4) = 400 Nm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Einsteck-Vierkant, Vierkant, Einsteck, 14x18 mm, 20 mm, 3/4 Zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |