Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schlagschrauber, 20(3/4):1900 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Schlagschrauber, 20(3/4):1900 Nm
MATADOR Schlagschrauber, 20(3/4):1900 Nm
MATADOR Schlagschrauber, 20(3/4):1900 Nm
MATADOR Schlagschrauber, 20(3/4):1900 Nm
MATADOR Schlagschrauber, 20(3/4):1900 Nm
Artikel-Nr.:
     2989-7000 0002
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     7000 0002
EAN/GTIN:
     4040674182769
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber matador
druckluft schlagschrauber
Schlagschrauber 20 (3/4) / 25 (1)

Hochleistungs-Schlagschrauber mit herausragenden technischen Eigenschaften
Enorme 2.645 N?m maximales Lösemoment
Nur 90 dB(A) Schalldruckpegel
Nur 3,4 bzw. 3,5 kg Gewicht (Komposit-Gehäuse)
Kälteisolierter Griff
Extrem vibrationsarm, ideal für den Dauereinsatz
Mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk mit 6-Lamellen-Motor
Inklusive Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Hochleistungs-Schlagschrauber mit herausragenden technischen Eigenschaften
Detailinformation 2:
Enorme 2.645 Nm maximales Lösemoment, nur 90 dB(A) Schalldruckpegel, nur 3,4 kg Gewicht (Komposit-Gehäuse), kälteisolierter Griff, mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk mit 6-Lamellen-Motor, inklusive Kupplungsstecker
Detailinformation 3:
Extrem vibrationsarm, ideal für den Dauereinsatz
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Schlagschrauber, Pneu, Pneumatic, 20 mm, 3/4 Zoll, 1900 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,68*
€ 492,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,38*
€ 484,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.