| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-7001 0002 Herst.-Nr.: 7001 0002 EAN/GTIN: 4040674182790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ratschenschrauber 10 (3/8)
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk für gleichmäßigen Aufbau des Drehmoments und Schonung der Handgelenke 3x schneller als herkömmliche Knarren Hohes Drehmoment 79 N?m nur 79 dB(A) Schalldruckpegel Mit Kraftregulator zum stufenlosen Einstellen für verschiedene Einsatzbereiche Knarrenkopf mit patentierter Anti-Verform-Führung für zusätzliche Stabilität und zielgerechte Kraftübertragung ohne Verformungen Gedämpfter Griff, sehr vibrationsarm Griff kälteisoliert, auch für Außenarbeiten geeignet Rechts- / Linkslauf Abluftführung durch den Handgriff nach unten mittels Rotationsprinzip (die Luftwelle wird gebrochen für besseren Arbeitsablauf) Inklusive Kupplungsstecker
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Hochleistungs-Stift-Schlagwerk für gleichmäßigen Aufbau des Drehmomentsund Schonung der Handgelenke | Detailinformation 2: | 3x schneller als herkömmliche Knarren, hohes Drehmoment 79 Nm, Knarrenkopf mit patentierter Anti-Verform-Führung für zusätzliche Stabilität und zielgerechte Kraftübertragung ohne Verformungen ,nur 79 dB(A) Schalldruckpegel, mit Kraftregulator zum stufenlosen Einstellen für verschiedene Einsatzbereiche, sehr klein und handlich, nur 177 mm Länge, gedämpfter Griff, sehr vibrationsarm, Abluftführung durch den Handgriff nach unten mittels Rotationsprinzip (die Luftwelle wird gebrochen für besseren Arbeitsablauf), inklusive Kupplungsstecker | Detailinformation 3: | Griff kälteisoliert, auch für Außenarbeiten geeignet, Rechts-/ Linkslauf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, druckluft-ratschenschrauber matador, druckluft ratschenschrauber, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Pneu, Pneumatic, Mini-Ratschenschrauber, Ratschenschrauber, 10 mm, 3/8 Zoll, 82 Nm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |