| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-7002 0001 Herst.-Nr.: 7002 0001 EAN/GTIN: 4040674182813 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschine 10 (3/8)
Hochleistungs-Bohrmaschine mit herausragenden technischen Eigenschaften Mit Komposit-Gehäuse, nur 1,1 kg Gewicht Mit Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite Ø 1-10 mm Nur 83 dB(A) Schalldruckpegel Sehr klein und handlich, nur 177 mm Länge Griff kälteisoliert, auch für Außenarbeiten geeignet Rechts- / Linkslauf Abluftführung durch den Handgriff nach unten mittels Rotationsprinzip (die Luftwelle wird gebrochen für besseren Arbeitsablauf) Inklusive Kupplungsstecker
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Hochleistungs-Bohrmachine mit herausragenden technischen Eigenschaften | Detailinformation 2: | Mit Komposit-Gehäuse, nur 1,1 kg Gewicht, mit Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite Ø 1-10 mm, Nur 83 dB(A) Schalldruckpegel, sehr klein und handlich, nur 177 mm Länge, Abluftführung durch den Handgriff nach unten mittels Rotationsprinzip (die Luftwelle wird gebrochen für besseren Arbeitsablauf) | Detailinformation 3: | Griff kälteisoliert, auch für Außenarbeiten geeignet, Rechts-/ Linkslauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Pneu, Pneumatic, Borhmaschine, 10 mm, 3/8 Zoll |
| | |
| |