| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-7110 0002 Herst.-Nr.: 7110 0002 EAN/GTIN: 4040674214019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strick-Arbeitshandschuhe
Gemäß EN 420 / EN 388 für mittlere Risiken Vor allem für trockene Einsatzbereiche Ideal für Feinmontage oder als Allround-Handschuh einsetzbar Silikonfrei, auch für Allergiker geeignet Hoher Tragekomfort, passt sich der Hand optimal an Nahtloses Nylon Trägergewebe, durch PU-Beschichtung sehr griffig und rutschfest 12 Paar / Karton
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Ideal für Feinmontagen oder als Allround-Handschuh einsetzbar | Detailinformation 2: | Silikonfrei, auch für Allergiker geeignet, hoher Tragekomfort, passt sich der Hand optimal an, nahtloses Nylon Trägergewebe, durch PU-Beschichtung sehr griffig und rutschfest | Detailinformation 3: | Vor allem für trockene Einsatzbereiche, gemäß EN 420 / EN 388 für mittlere Risiken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe 9, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9, Arbeitsschutz, Handschuhe, Strick-Handschuhe, Strickhandschuhe, Strick-Arbeitshandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |