| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-8163 0019 Herst.-Nr.: 8163 0019 EAN/GTIN: 4040674222281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugtruhe RATIO +3
Stabile Stahlblechkonstruktion Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz / silber-aluminium (RAL 9005 / 9006) Mit 3 Schubladen: 3 x 75 mm, alle Schubladen mit 100% Vollauszug, mit je 45 kg belastbar Einzelverriegelung der Schubladen und gegenseitige Auszugssperre Kugelgelagerte Führungsschienen Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör Stabiler, hochbelastbarer Griff Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Stabile Stahlblechkonstruktion | Detailinformation 2: | Mit 3 Schubladen: 3 x 75 mm, alle Schubladen mit 100% Vollauszug, mit je 45 kg belastbar, Einzelverriegelung der Schubladen und gegenseitige Auszugssperre, kugelgelagerte Führungsschienen, Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör, stabiler, hochbelastbarer Griff, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss | Detailinformation 3: | Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz / silber-aluminium (RAL 9005 / 9006), mit 3 Schubladen: 3 x 75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer und Werkzeugordnungssysteme, Werkzeugkoffer und Werkzeugordnungssysteme - Werkzeugordnungssysteme, RATIO Werkzeugtruhe +3, 365 x 720 x 470 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |