Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel, 3/3: 579 x 390 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2989-8164 3185
Hersteller:
MATADOR
Herst.-Nr.:
8164 3185
EAN/GTIN:
4040674218192
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel, 3/3: 579 x 390 mm, 8164 3185
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zweifarbige MTS-Einlage mit 22-tlg. Satz Ringmaulschlüssel DIN 3113 A
Detailinformation 2:
6 - 34 mm
Detailinformation 3:
Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 2989
>
Schraubenschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
matador ratschenringmaulschlüssel
,
ratschenmaulschlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubenschlüssel - Schraubenschlüssel
,
MTS-R/V: Ringmaulschlüssel
,
3/3: 579 x 390 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen