| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-8175 0020 Herst.-Nr.: 8175 0020 EAN/GTIN: 4040674147867 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkasten STEEL 5
Aus Stahlblech Stabile Ausführung in grau-schwarzem Design Der ideale Helfer in der Werkstatt Mit 5 Fächern Altbewährte Bauweise Umlegbarer Tragegriff 4 große Aufklappfächer
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Der ideale Helfer in der Werkstatt | Detailinformation 2: | Aus Stahlblech, stabile Ausführung in grau-schwarzem Design, mit 5 Fächern, altbewährte Bauweise | Detailinformation 3: | Umlegbarer Tragegriff, 4 große Aufklappfächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugkoffer und Werkzeugordnungssysteme, Werkzeugkoffer und Werkzeugordnungssysteme - Werkzeugordnungssysteme, Werkzeug-Tragekasten, leer, 520 x 195 x 205 mm |
| | |
| |