Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsplatte D 100mm St/tZn m. Gewindebolzen M8 m. 4 Bef.-Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsplatte D 100mm St/tZn m. Gewindebolzen M8 m. 4 Bef.-Bohrungen
Befestigungsplatte D 100mm St/tZn m. Gewindebolzen M8 m. 4 Bef.-Bohrungen
Befestigungsplatte D 100mm St/tZn m. Gewindebolzen M8 m. 4 Bef.-Bohrungen
Artikel-Nr.:
     2KME5-297015
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     297015
EAN/GTIN:
     4013364023383
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Befestigungsplatte zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Flachdächern und Wänden. Ausführung St/tZn groß und rund, mit Gewinde M8 für Leitungshalter z.B. DEHNsnap oder DEHNhold.
Weitere Informationen:
Anwendungshinweis:
für Pappdächer, Beton, Stahl und Mauerwerk mit Gewindebolzen für Leitungshalter mit Innengewinde M8 (z. B. 204 002, 204 004, 275 088, 111 031)
Werkstoff Dachleitungshalter:
St/tZn
Abmessung:
ca. Ø100
Befestigung:
[4x] Ø4 / [4x] Ø10
Normenbezug:
DIN 48829 K
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzschutz, Flachdach, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
110
1
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 3,95*
25
€ 5,46*
ab € 3,7444*
€ 4,8844*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 5,04*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,08*
25
Frei Haus
ab € 3,8964*
€ 5,0964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.