Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsplatte D 100mm St/tZn BPD100GBM84 #297015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30456603
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     297015
EAN/GTIN:
     4013364023383
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

Befestigungsplatte D 100mm St/tZn BPD100GBM84 #297015

Befestigungsplatte zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Flachdächern und Wänden. Ausführung St/tZn groß und rund, mit Gewinde M8 für Leitungshalter z.B. DEHNsnap oder DEHNhold.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 3,95*
25
€ 5,00*
ab € 3,7444*
€ 4,8744*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 5,03*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,07*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,8964*
€ 5,0764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0764*
€ 6,04092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8164*
€ 5,73152
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8964*
€ 4,63672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 126,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.