Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2KME5-380110 Herst.-Nr.: 380110 EAN/GTIN: 4013364133273 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FS-Klemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Fangspitzen Rd10mm mit zwei Rundleitern. Ausführung mit Flachrundschraube und Verdrehschutz, für der Anschluss längs oder quer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff Klemme: | Al | Klemmbereich Fangspitze: | 8-10 | Klemmbereich Rd: | 2x 8-10 | Materialstärke: | 3 | Schraube: | e M10 x 45 | Werkstoff Schraube / Mutter: | NIRO | Werkstoff Druckscheibe: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | = *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, dehn quetschverbinder, quetschverbinder, Aluminium, Aufteilung, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstrom, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Einschrauben, Fangspitze, Fangstange, Klemmen, M10, M16, Reduzierung, Trennungsabstand, Verbinder, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2KME5 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,70* | € 2,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,67* | € 3,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,58* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,61* | € 4,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2KME5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2KME5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2KME5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 290,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|