Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Klemme D 10mm Al z. 2-fach-Anschluss f. Rd 8-10mm 380110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2016789
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     380110
EAN/GTIN:
     4013364133273
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
Quetschverbinder
Stossverbinder
FS-Klemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Fangspitzen Rd10mm mit zwei Rundleitern. Ausführung mit Flachrundschraube und Verdrehschutz, für der Anschluss längs oder quer. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Parallelverbinder, Art der Befestigungsschrauben: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Durchmesser Rundleiter 1: 8...10 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 8...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
380110
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, dehn quetschverbinder, quetschverbinder, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 3,33*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,35*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,88*
1
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.