Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe ZG f. Rd 7-10mm m. 4 Schrauben M6x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe ZG f. Rd 7-10mm m. 4 Schrauben M6x12mm
Verbindungsmuffe ZG f. Rd 7-10mm m. 4 Schrauben M6x12mm
Verbindungsmuffe ZG f. Rd 7-10mm m. 4 Schrauben M6x12mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-385202
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     385202
EAN/GTIN:
     4013364068131
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Verbindungsmuffen nach DIN EN 62561-1, für den Zusammenschluss von zwei Rundleitern in Längsanordnung mit vier Schrauben M6. Ausführung ZG 7-10.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
ZG
Klemmbereich Rd:
7-10
Schraube:
dj M6 x 12
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Weitere Suchbegriffe: 4, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Klemmen, Kupfer, Längsverbinder, Rundleiter, Schrauben, Verbinder, Verbindungsbauteile, Vier, Zink, Zusammenschluss, Äusserer Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
900
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,05*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,66*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,66*
1
€ 5,00*
ab € 2,88*
€ 4,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.