Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 385202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010417
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     385202
EAN/GTIN:
     4013364068131
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Verbindungsmuffen nach DIN EN 62561-1, für den Zusammenschluss von zwei Rundleitern in Längsanordnung mit vier Schrauben M6. Ausführung ZG 7-10. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Muffenverbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Zinkdruckguss, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 7...10 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 7...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
385202
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
769
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,05*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,66*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,66*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,07*
1
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.