Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. Rd 8-10/Fl 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. Rd 8-10/Fl 30mm
UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. Rd 8-10/Fl 30mm
UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. Rd 8-10/Fl 30mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-459139
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     459139
EAN/GTIN:
     4013364078628
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
UNI-Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rd / Fl:
8-10 / 30
Schraube:
di M8 x 20
Werkstoff Schraube:
NIRO
Schraubenabstand:
40
Materialstärke:
2,5
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Klemmen, Trennstellenbauteile, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
452
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 4,55*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,44*
€ 5,08*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,09*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 5,50*
€ 6,18*
1
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.