Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse
PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse
PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     2KME5-472237
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472237
EAN/GTIN:
     4013364096448
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei. Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (Selbstlockern der Schrauben gesichert). Ausführung mit 12 Anschlüssen - Schraube M10, Federring und Mutter.
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
12
Werkstoff:
Cu
Abmessung:
505 x 40 x 5
Querschnitt:
200
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
39
Schraube:
di M10 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Ausführung:
mit Federring
Werkstoff Isolator:
UP
Farbe Isolator:
rot ●
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Weitere Suchbegriffe: kupferschiene 40x4mm, Blitzschutz, Potentialausgleich, Potentialausgleichsschienen, Äusserer Blitzschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
171
€ 6,90*
ab € 65,60*
€ 65,60*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 57,76*
€ 74,20*
€ 3,50*
ab € 61,17*
€ 78,41*
€ 5,46*
ab € 61,72*
€ 79,13*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 62,65*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
472289
ab € 17,08*
Zubehör
Dehn
472299
ab € 20,62*
Zubehör
Dehn
472279
ab € 15,04*
Zubehör
Dehn
472269
ab € 16,56*
Zubehör
Dehn
472202
ab € 5,04*
Zubehör
Dehn
472201
ab € 1,85*
Zubehör
Dehn
472210
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.