Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Metalldübel
>
Artikel
Befestigungsset m. 2 Stockschrauben M 10x20mm NIRO u. 2 K-Dübel D 12mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-472202
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
472202
EAN/GTIN:
4013364147331
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalldübel
Stockschraube
stockschrauben 12x20
stockschrauben m10
Befestigungsset für PAS Industrie. Zur Montage der Isolatoren z. B. an Wänden.
Weitere Informationen:
Werkstoff Schraube:
NIRO
Schraube:
45 mm c M10 x 20
Kunststoffdübel:
Ø12 x 60
Gesamtlänge:
80
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör/Kleinteile/Werkzeuge
>
Zubehör/Kleinteile/Werkzeuge
>
Zubehör/Kleinteile
Weitere Suchbegriffe:
stockschraube
,
Blitzschutz
,
Potentialausgleich
,
Potentialausgleichsschienen
,
Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen