Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschelle f. Rohrerder St/tZn D 27mm f. Rd 7-10/Fl -40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussschelle f. Rohrerder St/tZn D 27mm f. Rd 7-10/Fl -40mm
Anschlussschelle f. Rohrerder St/tZn D 27mm f. Rd 7-10/Fl -40mm
Anschlussschelle f. Rohrerder St/tZn D 27mm f. Rd 7-10/Fl -40mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-640015
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     640015
EAN/GTIN:
     4013364106864
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzerder
dehn kreuzerder
kreuzerder
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, speziell für Rohrerder Stahl, auch für ungeschnittene Erdleitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl:
7-10 / -40
Ausführung für Tiefenerder:
Ø27
Schraube:
e M10 x 35
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Klemme, Kurzschlussstrom, Schrägklemme, Tiefenerder, Trafostation, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
480
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 5,75*
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,90*
20
Frei Haus
ab € 5,621*
€ 7,171*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,44*
1
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.