Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenvergleicher 1-pol. 6...12kV 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenvergleicher 1-pol. 6...12kV 50Hz
Phasenvergleicher 1-pol. 6...12kV 50Hz
Phasenvergleicher 1-pol. 6...12kV 50Hz
Artikel-Nr.:
     2KME5-759706
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     759706
EAN/GTIN:
     4013364259232
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Einpoliger, kapazitiver Phasenvergleicher PHV I nach DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481) zum allpoligen Prüfen auf Gleichphasigkeit durch Antasten an Drehstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Für Innenraum- und Freiluftanwendung, auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit Eigenprüfvorrichtung. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 ... 12
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Gesamtlänge:
1270
Eintauchtiefe:
450
Norm:
DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Gerade
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Batterie:
Lithium AA 1.5 Volt
Werkstoff Prüfspitze:
Kunststoff
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Spannungsprüfer, dehn spannungsprüfer, phasenfolge relais, 1-polig, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Phasenvergleicher, Sicherheitsregeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
3
Frei Haus
ab € 1.299,87*
€ 1.299,87*
Frei Haus
ab € 1.234,08*
€ 1.348,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.264,78*
€ 1.370,08*
Frei Haus
ab € 1.266,48*
€ 1.377,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.272,89*
€ 1.385,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,87*
€ 1.546,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 457,87*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 176,60*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 138,94*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,95*
Zubehör
Dehn
766927
ab € 9,28*
Zubehör
Dehn
766913
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.