Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsonde 25° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfsonde 25° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Prüfsonde 25° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Prüfsonde 25° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Artikel-Nr.:
     2KME5-766940
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766940
EAN/GTIN:
     4013364080485
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Mittelspannungsprüfer
Schüttel-Zip
Prüfsonde, 25° abgewinkelt für enge Durchlässe in Schaltanlagen. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3 ... 24
Gesamtlänge:
450
Länge:
280
Durchmesser:
11
Verwendbar bei:
^
Geeignet für:
PHE4, PHE III, PHE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsregeln, Spannungsprüfer, Zip
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,36*
€ 294,36*
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 324,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,38*
€ 329,89*
Frei Haus
ab € 288,04*
€ 331,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 289,05*
€ 333,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.