Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-20453640 Herst.-Nr.: 766940 EAN/GTIN: 4013364080485 |
|
|
| | |
| Prüfsonde 25Grad abgewinkelt PSO M8 W25 PHE Prüfsonde, 25° abgewinkelt für enge Durchlässe in Schaltanlagen. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Sonden für Spannungsprüfer | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Gesamtlänge: | 450 mm | Nennspannung: | 3..24 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,36* | € 294,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,96* | € 324,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 285,38* | € 329,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,04* | € 331,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 289,05* | € 333,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|