Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsonde 90°abgew. m. Gewindebuchse/ -bolzen M8 f. PHE 3...24kV D14mm L800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfsonde 90°abgew. m. Gewindebuchse/ -bolzen M8 f. PHE 3...24kV D14mm L800mm
Prüfsonde 90°abgew. m. Gewindebuchse/ -bolzen M8 f. PHE 3...24kV D14mm L800mm
Prüfsonde 90°abgew. m. Gewindebuchse/ -bolzen M8 f. PHE 3...24kV D14mm L800mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-766950
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766950
EAN/GTIN:
     4013364090668
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Mittelspannungsprüfer
Schüttel-Zip
Prüfsonde, 90° abgewinkelt für Schaltanlagen, bei denen das Erreichen der Prüfkontakte über einen Durchlass (Tulpe) nur von unten nach oben möglich ist. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3 ... 36
Gesamtlänge:
215
Länge:
370
Durchmesser:
20
Verwendbar bei:
^
Geeignet für:
PHE4, PHE III, PHE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsregeln, Spannungsprüfer, Zip
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 230,23*
€ 230,23*
Frei Haus
ab € 219,78*
€ 255,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,17*
€ 259,91*
Frei Haus
ab € 223,34*
€ 261,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 225,87*
€ 262,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.