Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-40453642 Herst.-Nr.: 766950 EAN/GTIN: 4013364090668 |
|
|
| | |
| Prüfsonde 90Grad abgewinkelt PSO M8 W90 PHE Prüfsonde, 90° abgewinkelt für Schaltanlagen, bei denen das Erreichen der Prüfkontakte über einen Durchlass (Tulpe) nur von unten nach oben möglich ist. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Sonden für Spannungsprüfer | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Gesamtlänge: | 200 mm | Nennspannung: | 3..36 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 230,23* | € 230,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,78* | € 255,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,17* | € 259,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,34* | € 261,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 225,87* | € 262,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|