Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM
Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM
Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM
Artikel-Nr.:
     2KME5-767132
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767132
EAN/GTIN:
     4013364073005
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Elektronischer, aktiver Phasenvergleicher DEHNcap/PC-LRM mit drei getrennten LED-Anzeigen nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) für das allpolige Feststellen der Phasengleichheit an Schaltanlagen mit LRM-Messbuchsen. Einsatz an HR-Messbuchsen über zwei HR-LRM-Messadapter. Für Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem). Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung. Gerät erfasst Nulldurchgänge der beiden zu vergleichenden Systeme.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 45
Frequenz:
50
Abmessung:
145 x 85 x 32
Messleitungen:
3x mit Lamellenstecker Ø4 mm
Länge Messleitung:
2000
Anzeigeschwelle LRM-System:
5
Eingangsimpedanz LRM-System:
2
Norm:
DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gerätetyp:
Phasenvergleicher
Ausführung:
Aktives Anzeigegerät zum Prüfen auf Phasengleichheit an LRM-Messbuchsen
Anwendung:
Einsatz an HR-Messbuchsen mit zwei HR-LRM Messadaptern
Anzeige:
Optisch
Systemart:
LRM
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, HR, LRM, Phasenvergleich, Sicherheitsregeln, Spannungsprüfsystem DEHNcap, hochohmig, niederohmig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
3
Frei Haus
ab € 749,21*
€ 749,21*
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 772,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 723,15*
€ 784,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 731,59*
€ 788,41*
Frei Haus
ab € 732,55*
€ 788,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,21*
€ 891,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767500
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.