Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenvergleicher DEHNcap PV DCA PC LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-60456714
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767132
EAN/GTIN:
     4013364073005
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Phasenvergleicher DEHNcap PV DCA PC LRM

Elektronischer, aktiver Phasenvergleicher DEHNcap/PC-LRM mit drei getrennten LED-Anzeigen nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) für das allpolige Feststellen der Phasengleichheit an Schaltanlagen mit LRM-Messbuchsen. Einsatz an HR-Messbuchsen über zwei HR-LRM-Messadapter. Für Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem). Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1..45 kV
Frequenz:
50 Hz
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Gesamtlänge:
20145 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Für Innenraumanlagen:
nein
Für Freiluftanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 749,21*
€ 749,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 772,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 723,15*
€ 784,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 731,59*
€ 788,41*
Frei Haus
ab € 732,55*
€ 788,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,22*
€ 918,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,86*
€ 908,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,81*
€ 860,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767500
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.