Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 8mm St/tZn Ringlänge 127m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Runddraht 8mm St/tZn Ringlänge 127m +/-5%
Runddraht 8mm St/tZn Ringlänge 127m +/-5%
Artikel-Nr.:
     2KME5-800008
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     800008
EAN/GTIN:
     4013364018716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
8
Querschnitt:
50
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Zinküberzug:
≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2)
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,15
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
3,5
Längentoleranz:
+/- 5%
... > Drähte > Drähte > Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
10000
127
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 1,47*
127
€ 65,00*
ab € 1,26607*
€ 1,54607*
8 Tage
unbekannt
127
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,55*
1 Tag
127
127
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,70*
11 Tage
nicht lagernd
127
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 2,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 127 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 127 Meter
Mindestbestellmenge: 127 Meter ( entspricht € 186,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.