Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht St/tZn 8mm 800008


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010001
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     800008
EAN/GTIN:
     4013364018716
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung. Leiterquerschnitt: 50 mm², Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 39,37 kg/100 m, Leiterdurchmesser: 8 mm, Leiter-Material: Stahl, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, geeignet für Ex-Bereich: false, Anzahl der Einzeldrähte: 1, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false, Ummantelungswerkstoff halogenfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
800008
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
127
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 1,47*
127
€ 65,00*
ab € 1,24607*
€ 1,50607*
127
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,52*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
127
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,54*
1 Tag
127
127
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 127 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 254 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 635 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 1270 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 63500 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 127 Meter
Mindestbestellmenge: 127 Meter ( entspricht € 195,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.