Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2-polig für Elektroinstallationssysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2-polig für Elektroinstallationssysteme
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2-polig für Elektroinstallationssysteme
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2-polig für Elektroinstallationssysteme
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2-polig für Elektroinstallationssysteme
Artikel-Nr.:
     2KME5-900432
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900432
EAN/GTIN:
     4013364157309
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNcord L, Typ 2 nach EN 61643-11, in kompakter Bauform zum Einsatz in Unterflursystemen, Kabelkanäle und Geräteeinbaudosen. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 277 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-N]:
320 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [N-PE]:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
5
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs):
10
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
20
Schutzpegel [L-N]:
≤ 1,75
Schutzpegel [N-PE]:
≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]:
100
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
25
Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz:
25 kAeff
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Anschlusslitzen:
1,5 mm2, Länge: 230 mm (L, N) / 240 mm (PE)
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-2
Einbauort:
Innenraum
Schutzart im eingebauten Zustand:
IP 20
Zulassungen:
KEMA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, 3 polig, Abschaltung, Befestigungslasche, Doseneinbau, EVU, Energie, Energietechnik, Energieversorger, Helligkeitsabsenkung, Hutschiene, IP54, Kabelübergangskasten, KÜK, LED, Langmatz, Mittelschutz, Steuerphase, Strassenleuchte, Straßenleuchte, Typ 2-Ableiter, Unterputzmontage, Varistor, Wandmontage, flexibel, kompakt, mit Anschlussleitung, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
37,5
€ 6,90*
ab € 45,80*
€ 45,80*
€ 5,95*
ab € 41,70*
€ 54,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,97*
€ 54,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,18*
€ 55,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.