Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvap M für dreiphasige TT- und TN-S-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvap M für dreiphasige TT- und TN-S-Systeme
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvap M für dreiphasige TT- und TN-S-Systeme
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvap M für dreiphasige TT- und TN-S-Systeme
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNvap M für dreiphasige TT- und TN-S-Systeme
Artikel-Nr.:
     2KME5-900585
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900585
EAN/GTIN:
     4013364498983
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Universell einsetzbarer Kombiableiter DEHNvap EMOB, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 bestehend aus Basisteil und steckbarem Schutzmodul. Platzsparende RAC-Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Speziell für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für Ladeinfrastruktur. Durch energetisch koordinierte Schutzwirkung Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 wird Endgeräteschutz ermöglicht. Zum Schutz vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE]:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE]:
12,5 / 50
Spezifische Energie [L-N]/[N-PE]:
39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 / 100
Schutzpegel [L-N]/[N-PE]:
≤ 1,5 kV / ≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit [L-N]/[N-PE]:
50 kAeff / 100 Aeff
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. Vorsicherung (L) bis IK ≤ 50 kAeff:
250
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. - Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms - Festigkeit
Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang]:
-40°C...+80°C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE, 9):
1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 35 mm2 mehrdrähtig/25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
4
Zulassungen:
KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V/0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein-/feindrähtig
Isolationsmessung im angeschlossenen Zustand möglich:
bis 500 V DC
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 1, E-Mobility, EV Station, Elektromobilität, Energietechnik, Kombi-Ableiter - Typ 1 + Typ 2, Ladeeinrichtung, Ladeinfrastruktur, Ladestation, Ladesäule, Wallbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
4 Tage
115
Frei Haus
ab € 502,70*
€ 502,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,27*
€ 529,28*
Frei Haus
ab € 472,51*
€ 548,48*
Frei Haus
ab € 473,42*
€ 553,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,30*
€ 568,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,70*
€ 598,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.