Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 1+2 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ 1+2 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob
Überspannungsableiter Typ 1+2 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob
Überspannungsableiter Typ 1+2 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob
Überspannungsableiter Typ 1+2 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob
Artikel-Nr.:
     2KME5-900904
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900904
EAN/GTIN:
     4013364506213
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 1 32, Typ 1 + Typ 2, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, zur universellen Installation vor der Wallbox.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Geprüft nach:
EN 61439-1 / ... IEC 61439-1 | EN 61439-2 / ... IEC 61439-2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE]:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennstrom AC:
32
Max. Leistung:
11 / 22
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE]:
12,5 / 50
Spezifische Energie [L-N]/[N-PE]:
39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 / 100
Schutzpegel [L-N]:
≤ 1,5
Schutzpegel [N-PE]:
≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit [L-N]/[N-PE]:
25 kAeff / 100 Aeff
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. Vorsicherung (L) bis IK ≤ 25 kAeff:
40
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. - Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms - Festigkeit
Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang]:
-40°C...+80°C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE, 9):
0,5 mm2 | 16 mm2
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V/0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein-/feindrähtig
Einbauort:
Installation im geschützen Außenbereich
Schutzart:
IP 65
Ausführung:
mit Druckausgleichselement
Deckelausführung:
Klarsichtdeckel mit Produkt-Kennzeichnung
Gehäusefarbe:
grau
Eingang:
Ölflex 5x 6 mm², Länge 1,5 m
Ausgang:
Anlagenseitiger Anschluss mit M25 Verschraubung
Abmessungen Gehäuse:
217 x 253 x 115
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, E-Mobility, E-Mobilität, EV Station, Elektromobilität, Energietechnik, Gehäuseanschlusskasten, Hutschiene, IP65, Kombi-Ableiter, Ladeeinrichtung, Ladeinfrastruktur, Ladestation, Ladesäule, Mittelschutz, Typ 1-Ableiter, Typ 2-Ableiter, Varistor, Wallbox, Wallboxen, Wandmontage, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
20
Frei Haus
ab € 485,35*
€ 485,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,58*
€ 512,02*
€ 5,95*
ab € 438,29*
€ 514,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 457,94*
€ 535,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 471,42*
€ 549,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,35*
€ 577,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.