Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Statusanzeige DEHNpanel mit LED grün/rot für Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz-Statusanzeige DEHNpanel mit LED grün/rot für Einbau
Überspannungsschutz-Statusanzeige DEHNpanel mit LED grün/rot für Einbau
Überspannungsschutz-Statusanzeige DEHNpanel mit LED grün/rot für Einbau
Überspannungsschutz-Statusanzeige DEHNpanel mit LED grün/rot für Einbau
Artikel-Nr.:
     2KME5-910200
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910200
EAN/GTIN:
     4013364144019
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Energietechnik
Optische Fernanzeige für Überspannungsschutzgeräte mit Fernmeldekontakt zum Schaltschrankeinbau.
Weitere Informationen:
Spannungsversorgung:
2x 1,5 V Lithium-Batterien, Größe AA
Funktions- / Defektanzeige:
grüne LED (blinkend) / rote LED (blinkend)
Blinktakt:
an 0,1 s / aus 1,3 s
Gehäusewerkstoff:
Noryl
Schutzart (Front / Rückseite):
IP 40 / IP 20
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +60 °C
Einbaumaß:
92 x 45
Abmessungen:
96 x 48 x 75
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
16
€ 6,90*
ab € 117,75*
€ 117,75*
€ 5,95*
ab € 107,56*
€ 128,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,11*
€ 131,01*
€ 5,46*
ab € 109,92*
€ 132,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,17*
€ 134,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.