Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2KME5-922220 Herst.-Nr.: 922220 EAN/GTIN: 4013364433953 |
| | |
|
| | |
| Kompakter Blitzstromableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse zum Schutz von informationstechnischen Schnittstellen insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 GBit/s). Möglichkeit zum Anreihen einzelner Ableiter. Eingangsseitiger Anschluss von 1 Doppelader in werkzeugloser Schnellanschlusstechnik und integrierte Zugentlastung für die Anschlussleitung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45 Stecker. Weitere Informationen: | | Ableiterklasse: | L | Impulskategorie: | D1, C1, C2, C3, B2 | Nennspannung: | 180 | Höchste Dauerspannung DC: | 180 | Höchste Dauerspannung AC: | 127 | Nennstrom bei 40 °C: | 1 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 7,5 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 2,5 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 20 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 10 | Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 900 V | Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 650 | Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 620 V | Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 550 | Serienimpedanz pro Ader: | 0 | Grenzfrequenz Ad-Ad (100 Ohm): | 425 | Kapazität Ad-Ad: | ≤ 10 pF | Kapazität Ad-PG: | ≤ 20 pF | Betriebstemperaturbereich: | -25 °C ... +80 °C | Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot | Schutzart: | IP 20 | Anschlussquerschnitt eindrähtig: | 0,2-1,5 | Anschlussquerschnitt feindrähtig: | 0,25-1,5 | Anschlussquerschnitt Erdungsklemme: | 0,08-4 | Gehäusewerkstoff: | Polyamid PA 6.6 | Anschluss Eingang: | Push-in | Anschluss Ausgang: | Push-in / RJ45 | Farbe: | gelb | Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, APL, Ableiter, Ableiter für die Haus- und Gebäudetechnik, Aufputzdose, Fritzbox, G.fast, Grobschutz, Informationstechnik, Kombiableiter, Potentialausgleich, Router, SVVDSL, Statusanzeige, Telefon, Vectoring, Wandmontage, Wohngebäude, xDSL, Übergabepunkt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,88* | € 84,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,88* | € 84,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,14* | € 84,36* | | | | Lager 2KME5 | | | | | | € 6,50* | ab € 68,59* | € 84,83* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,70* | € 84,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2KME5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2KME5 | | Versand: Lager 2KME5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,50* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|