Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2KME5-927025 Herst.-Nr.: 927025 EAN/GTIN: 4013364410145 |
| | |
|
| | |
| Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. Weitere Informationen: | | Ableiterklasse: | M | Impulskategorie: | D1, C1, C2, C3, B2 | Nennspannung: | 48 | Höchste Dauerspannung DC: | 54 | Höchste Dauerspannung AC: | 38,1 | Nennstrom bei 70 °C: | 0,75 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 3 | D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 1,5 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 10 | C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 5 | Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 140 | Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 90 | Schutzpegel Ad-Ad bei In C1: | ≤ 140 | Schutzpegel Ad-PG bei In C1: | ≤ 90 | Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 130 | Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 68 | Serienimpedanz pro Ader: | 1 | Grenzfrequenz Ad-Ad: | 5 | Kapazität Ad-Ad: | ≤ 1 nF | Kapazität Ad-PG: | ≤ 1,5 nF | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C | Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot | Schutzart (gesteckt): | IP 20 | Einsteckbar in: | BCO Basisteil | Erdung über: | BCO Basisteil | Gehäusewerkstoff: | Polyamid PA 6.6 | Farbe: | gelb | Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 | Zulassungen: | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL | ATEX-Zulassungen: | TÜV 20 ATEX 8527 X: II 3G Ex ec IIC T4 Gc | IECEx-Zulassungen: | IECEx TUR 20.0063X: Ex ec IIC T4 Gc | China Compulsory Certification: | CCC No. 2021312304001192 | Erweiterte technische Daten:: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | – Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]: | 20 | – Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]: | 10 kA (10x) | – Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/μs C3 nach Belastung mit Imax: | ≤ 68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Fernmeldung, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, MSR Technik, Modul, Potentialausgleich, Push-in, Signaltrennung, Statusanzeige, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Verpolungsschutz, Wartung, fail open, secR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,86* | € 63,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,96* | € 63,72* | | | | Lager 2KME5 | | | | | | € 6,50* | ab € 49,19* | € 64,08* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,17* | € 64,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,76* | € 66,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2KME5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2KME5 | | Versand: Lager 2KME5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,50* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|